Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 16,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 16,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 16,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 16,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 16,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 16,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 16,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 16,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-14331650
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784080781
EAN/GTIN:
     4317784080781
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 16,5mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,040 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784080781;3014331650;14331650;Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 16, 5mm FORMAT;4317784080781;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
303
10
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 11,24*
2 Tage
303
1
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 12,09*
3 Tage
257
1
€ 4,79*
ab € 8,90*
€ 12,49*
Lager 4682
230
1
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 12,62*
5 Tage
231
1
€ 4,30*
ab € 9,03*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.