Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM D Schaft MK 90Grad 80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM D Schaft MK 90Grad 80mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM D Schaft MK 90Grad 80mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM D Schaft MK 90Grad 80mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM D Schaft MK 90Grad 80mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM D Schaft MK 90Grad 80mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM D Schaft MK 90Grad 80mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM D Schaft MK 90Grad 80mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM D Schaft MK 90Grad 80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-14538000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784258548
EAN/GTIN:
     4317784258548
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335b
din 335
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM D Schaft MK 90Grad 80mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,483 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: din 335 format, 4317784258548;3014538000;14538000;Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM D Schaft MK 90Grad 80mm FORMAT;4317784258548;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 127,90*
€ 156,69*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 127,82*
€ 161,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,22*
€ 163,36*
Lager 4682
3
Frei Haus
ab € 134,30*
€ 163,59*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 166,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.