Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0,35 FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0,35 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0,35 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0,35 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0,35 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0,35 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0,35 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0,35 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0,35 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0,35 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0,35 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0,35 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0,35 FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     4682-15720030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784601337
EAN/GTIN:
     4317784601337
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0,35 FORMAT GT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m3 x 0,35, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m3, 4317784601337;3015720030;15720030;Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M3x0, 35 FORMAT GT;4317784601337;FORMAT GT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,76*
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 8,97*
€ 12,82*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,14*
€ 13,09*
Lager 4682
20
1
€ 7,90*
ab € 9,27*
€ 13,22*
20 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 9,57*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.