Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrad PHS 180-1C54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-180-1C54
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 180-1C54
EAN/GTIN:
     7316572804193
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Kettenraeder PHS 180-1C54, 180-1C54, ,PHS 180-1C54
Weitere Informationen:
Bohrung:
1015,00 mm
Außendurchmesser:
1015,00 mm
Breite:
127,00 mm
Gewicht:
216,82 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 20b-1 c45, kettenrad 12b-1, kettenrad, PHS 180-1C54;Kettenraeder;180-1C54;Kettenraeder PHS 180-1C54;Kettenrad;Kettenrad PHS 180-1C54
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.135,54*
€ 1.288,46*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.407,91*
€ 3.586,36*
Frei Haus
ab € 3.623,47*
€ 3.793,31*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.586,36*
€ 4.267,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.562,40*
€ 4.239,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.465,34*
€ 4.123,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.420,95*
€ 4.070,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.407,91*
€ 4.055,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.