Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrad PHS 200-1C54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-200-1C54
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 200-1C54
EAN/GTIN:
     7316572804384
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Kettenraeder PHS 200-1C54, 200-1C54, ,PHS 200-1C54
Weitere Informationen:
Bohrung:
1128,00 mm
Außendurchmesser:
1128,00 mm
Breite:
140,00 mm
Gewicht:
232,73 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 20b-1 c45, kettenrad 12b-1, kettenrad, PHS 200-1C54;Kettenraeder;200-1C54;Kettenraeder PHS 200-1C54;Kettenrad;Kettenrad PHS 200-1C54
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.459,57*
€ 1.652,49*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.380,67*
€ 4.579,95*
Frei Haus
ab € 4.640,01*
€ 4.844,13*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.579,95*
€ 5.450,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.549,28*
€ 5.413,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.430,90*
€ 5.272,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.380,67*
€ 5.213,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.