Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 200-1X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-200-1X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 200-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572615997
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 200-1X10FT, 200-1X10FT, ,PHC 200-1X10FT
Weitere Informationen:
Bohrung:
3026,00 mm
Außendurchmesser:
79,68 mm
Breite:
60,00 mm
Gewicht:
48,58 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, 40b-1 din 8187, din 8187, din 8187 05b 1, PHC 200-1X10FT;Ketten;200-1X10FT;Ketten PHC 200-1X10FT;Kette;Kette PHC 200-1X10FT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,95*
€ 529,06*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.041,20*
€ 1.145,38*
Frei Haus
ab € 1.115,78*
€ 1.232,01*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,38*
€ 1.363,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,24*
€ 1.353,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,49*
€ 1.304,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,55*
€ 1.271,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,20*
€ 1.239,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.