Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrad PHS 200-2C60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-200-2C60
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 200-2C60
EAN/GTIN:
     7316572804650
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Kettenraeder PHS 200-2C60, 200-2C60, ,PHS 200-2C60
Weitere Informationen:
Bohrung:
1250,00 mm
Außendurchmesser:
1250,00 mm
Breite:
229,00 mm
Gewicht:
441,82 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, duplex kettenrad, kettenrad, stahl kettenrad, PHS 200-2C60;Kettenraeder;200-2C60;Kettenraeder PHS 200-2C60;Kettenrad;Kettenrad PHS 200-2C60
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.580,54*
€ 4.948,85*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.695,62*
€ 13.894,34*
Frei Haus
ab € 14.517,36*
€ 14.710,64*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.894,34*
€ 16.534,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.825,86*
€ 16.452,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.708,31*
€ 16.312,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.695,62*
€ 16.297,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.