Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 200-2X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-200-2X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 200-2X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572769447
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 200-2X5MTR, 200-2X5MTR, ,PHC 200-2X5MTR
Weitere Informationen:
Bohrung:
5000,00 mm
Außendurchmesser:
151,36 mm
Breite:
60,00 mm
Gewicht:
160,029 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, PHC 200-2X5MTR;Ketten;200-2X5MTR;Ketten PHC 200-2X5MTR;Kette;Kette PHC 200-2X5MTR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.345,84*
€ 1.501,69*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.402,22*
€ 3.577,22*
Frei Haus
ab € 3.654,80*
€ 3.851,98*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.577,22*
€ 4.256,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.542,03*
€ 4.215,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.445,53*
€ 4.100,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.402,22*
€ 4.048,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.