Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 200-3C/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-200-3C/L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 200-3C/L
EAN/GTIN:
     7316573320982
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
verschlussglied mit splint
Ketten PHC 200-3C/L, 200-3C/L, ,PHC 200-3C/L
Weitere Informationen:
Bohrung:
101,35 mm
Außendurchmesser:
223,04 mm
Breite:
60,00 mm
Gewicht:
2,54 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: PHC 200-3C/L;Ketten;200-3C/L;Ketten PHC 200-3C/L;Kette;Kette PHC 200-3C/L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,50*
€ 111,76*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,11*
€ 178,29*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.