Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 200SHH-2X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-200SHH-2X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 200SHH-2X10FT
EAN/GTIN:
     7316574098811
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 200SHH-2X10FT, 200SHH-2X10FT, ,PHC 200SHH-2X10FT
Weitere Informationen:
Bohrung:
3048,00 mm
Außendurchmesser:
171,80 mm
Breite:
60,30 mm
Gewicht:
117,348 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, skf rollenkette, din 8187, PHC 200SHH-2X10FT;Ketten;200SHH-2X10FT;Ketten PHC 200SHH-2X10FT;Kette;Kette PHC 200SHH-2X10FT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.646,68*
€ 1.847,76*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.894,71*
€ 4.080,10*
Frei Haus
ab € 4.197,95*
€ 4.393,92*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.080,10*
€ 4.855,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.041,56*
€ 4.809,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.938,96*
€ 4.687,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.894,71*
€ 4.634,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.