Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 2120X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-2120X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 2120X10FT
EAN/GTIN:
     7316572616864
Suchbegriffe:
PHC 2120X10FT;Ketten;2120X10FT;Kett...
Ketten PHC 2120X10FT, 2120X10FT, ,PHC 2120X10FT
Weitere Informationen:
Bohrung:
3026,00 mm
Außendurchmesser:
46,23 mm
Breite:
35,70 mm
Gewicht:
11,914 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 156,20*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,83*
€ 342,42*
Frei Haus
ab € 309,71*
€ 366,27*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,42*
€ 407,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,31*
€ 401,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.