Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Spherical Roller Bearing 22226EJW33C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-22226EJW33C5 TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     22226EJW33C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Timken Spherical Roller Bearing 22226EJW33C5
Weitere Informationen:
Bohrung:
130,00 mm
Außendurchmesser:
230,00 mm
Breite:
64,00 mm
Gewicht:
11,004 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Timken;Spherical Roller Bearing;22226EJW33C5 TIM;22226EJW33C5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,37*
€ 363,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,01*
€ 393,80*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,87*
€ 401,53*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,53*
€ 477,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,37*
€ 455,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,03*
€ 446,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,87*
€ 406,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.