Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Spherical Roller Bearing 23064EMBW507C08C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-23064EMBW507C08C4 TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     23064EMBW507C08C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Timken Spherical Roller Bearing 23064EMBW507C08C4
Weitere Informationen:
Bohrung:
320,00 mm
Außendurchmesser:
480,00 mm
Breite:
121,00 mm
Gewicht:
77,333 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Timken;Spherical Roller Bearing;23064EMBW507C08C4 TIM;23064EMBW507C08C4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.744,98*
€ 2.836,97*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.767,95*
€ 2.850,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.815,23*
€ 2.903,10*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.850,73*
€ 3.392,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.834,17*
€ 3.372,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.784,51*
€ 3.313,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.767,95*
€ 3.293,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.