Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 25-2NP-C/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-25-2NP-C/L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 25-2NP-C/L
EAN/GTIN:
     7316573322016
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
rollenketten verbindungsglied
Ketten PHC 25-2NP-C/L, 25-2NP-C/L, ,PHC 25-2NP-C/L
Weitere Informationen:
Bohrung:
9,53 mm
Außendurchmesser:
13,80 mm
Breite:
6,00 mm
Gewicht:
0,0019 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: PHC 25-2NP-C/L;Ketten;25-2NP-C/L;Ketten PHC 25-2NP-C/L;Kette;Kette PHC 25-2NP-C/L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 2,77*
Lager 4682
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,97*
€ 3,19*
ab € 4,36*
€ 6,44*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.