| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-27040 Herst.-Nr.: 27040 EAN/GTIN: 4006274270404 |
| |
|
| | |
| Dickenhobel Weitere Informationen: | | Beschreibung: | - Tragende Konstruktion aus Alu-Druckguss mit ausgespindelten Löchern für Lager und Wellen. Die Voraussetzung für vibrationsfreies, sauberes Hobeln von Weich- und Harthölzern. Mit dem Ergebnis einer edlen, glatten Oberfläche. - Dreifach gelagerter Hobeltisch (aus Alu-Druckguss, plangefräst), der mittels Handrad (mit auf 0 justierbarem Skalenring) 1/10mm-genau zugestellt werden kann. - Automatischer, gleichmäßiger Vorschub mit Rückschlagsicherung: die gerändelte, gefederte Einzugswalze transportiert auch unregelmäßig geformte Werkstücke. Eine gummierte Auszugswalze schont die gehobelte Oberfläche. - Präzisionshobelwelle mit zwei Wendehobelmessern aus HSS. - Staubgeschützter Ein- und Ausschalter mit Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung | Technische Daten: | - Anschlussspannung: 220 - 240 V; 50/60 Hz - Leistungsaufnahme: 200 W - Hobeldicke bis 40 mm - Hobelbreite bis 80 mm - Spanabnahme bis 0,8 mm/Hobelgang - Hobelwelle 6.000/min - Vorschubgeschwindigkeit 4,8 m/min - Tischlänge 232 mm - Größe des Gerätes 280 x 230 x 235 mm | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,04* | € 473,03* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,18* | € 475,30* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 459,35* | € 522,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,87* | € 542,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 546,75* | € 619,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|