Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Ball Bearing 319W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-319W TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     319W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
Timken Ball Bearing 319W
Weitere Informationen:
Bohrung:
95,00 mm
Außendurchmesser:
200,00 mm
Breite:
45,00 mm
Gewicht:
7,247 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, timken rillenkugellager, din 625, Timken;Ball Bearing;319W TIM;319W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,25*
€ 598,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,19*
€ 600,49*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,54*
€ 647,50*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,50*
€ 770,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,81*
€ 756,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,42*
€ 725,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,37*
€ 709,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,54*
€ 677,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.