Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Metric Tapered Roller Bearing 32224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-32224 TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32224
EAN/GTIN:
     0053893438504
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Timken Metric Tapered Roller Bearing 32224
Weitere Informationen:
Bohrung:
120,00 mm
Außendurchmesser:
215,00 mm
Breite:
61,50 mm
Gewicht:
9,119 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Timken;Metric Tapered Roller Bearing;32224 TIM;32224
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 235,37*
€ 281,80*
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 276,41*
€ 295,46*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 263,66*
€ 312,03*
Lager 4682
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 312,32*
€ 359,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 332,29*
€ 379,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,22*
€ 427,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,65*
€ 420,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,55*
€ 396,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,55*
€ 386,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.