Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Metric Matched Bearing Assemblies 32224DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-32224DF TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32224DF
EAN/GTIN:
     0053893363868
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Timken Metric Matched Bearing Assemblies 32224DF
Weitere Informationen:
Bohrung:
120,00 mm
Außendurchmesser:
215,00 mm
Breite:
123,00 mm
Gewicht:
19,001 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Timken;Metric Matched Bearing Assemblies;32224DF TIM;32224DF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 981,51*
€ 1.064,62*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,78*
€ 1.069,79*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.108,68*
€ 1.202,70*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,70*
€ 1.431,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,09*
€ 1.417,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,80*
€ 1.376,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,24*
€ 1.348,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,68*
€ 1.319,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.