Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 32B-2O/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-32B-2O/L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 32B-2O/L
EAN/GTIN:
     7316573322542
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
gekröpftes splintverschlussglied
Ketten PHC 32B-2O/L, 32B-2O/L, ,PHC 32B-2O/L
Weitere Informationen:
Bohrung:
81,79 mm
Außendurchmesser:
112,42 mm
Breite:
42,00 mm
Gewicht:
1,136 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: PHC 32B-2O/L;Ketten;32B-2O/L;Ketten PHC 32B-2O/L;Kette;Kette PHC 32B-2O/L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
€ 4,30*
ab € 51,64*
€ 68,50*
Lager 4682
unbekannt
€ 4,95*
ab € 92,79*
€ 115,58*
Frei Haus
ab € 89,79*
€ 115,60*
Frei Haus
ab € 141,03*
€ 170,51*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.