Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 32B-2SSX5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-32B-2SSX5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 32B-2SSX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572618332
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 32B-2SSX5MTR, 32B-2SSX5MTR, ,PHC 32B-2SSX5MTR
Weitere Informationen:
Bohrung:
5000,00 mm
Außendurchmesser:
112,42 mm
Breite:
42,00 mm
Gewicht:
104,23 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 32b-2, din 8187, rollenkette duplex, PHC 32B-2SSX5MTR;Ketten;32B-2SSX5MTR;Ketten PHC 32B-2SSX5MTR;Kette;Kette PHC 32B-2SSX5MTR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.041,31*
€ 2.260,99*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.799,59*
€ 4.997,43*
Frei Haus
ab € 5.181,98*
€ 5.382,91*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.997,43*
€ 5.946,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.953,95*
€ 5.895,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.842,84*
€ 5.762,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.799,59*
€ 5.711,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.