| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-33014DF TIM Herst.-Nr.: 33014DF EAN/GTIN: 0053893370712 |
| |
|
| | |
| Timken Metric Matched Bearing Assemblies 33014DF Weitere Informationen: | | Bohrung: | 70,00 mm | Außendurchmesser: | 110,00 mm | Breite: | 62,00 mm | Gewicht: | 2,245 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Timken;Metric Matched Bearing Assemblies;33014DF TIM;33014DF |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,17* | € 181,94* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,15* | € 202,38* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,69* | € 203,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|