Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen PHG 3304-14M-S430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-3304-14M-S430
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 3304-14M-S430
EAN/GTIN:
     7316572715987
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemenrad
Keilriemen PHG 3304-14M-S430, 3304-14M-S430, ,PHG 3304-14M-S430
Weitere Informationen:
Bohrung:
3304,00 mm
Außendurchmesser:
430,00 mm
Breite:
10,00 mm
Gewicht:
14,451 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, PHG 3304-14M-S430;Keilriemen;3304-14M-S430;Keilriemen PHG 3304-14M-S430
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,17*
€ 777,85*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.579,71*
€ 1.681,54*
Frei Haus
ab € 1.694,41*
€ 1.811,94*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,54*
€ 2.001,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.672,37*
€ 1.990,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,53*
€ 1.934,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,60*
€ 1.899,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.579,71*
€ 1.879,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.