Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 35-3X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-35-3X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 35-3X10FT
EAN/GTIN:
     7316572618783
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 35-3X10FT, 35-3X10FT, ,PHC 35-3X10FT
Weitere Informationen:
Bohrung:
3026,00 mm
Außendurchmesser:
32,14 mm
Breite:
9,00 mm
Gewicht:
3,111 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, PHC 35-3X10FT;Ketten;35-3X10FT;Ketten PHC 35-3X10FT;Kette;Kette PHC 35-3X10FT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,59*
€ 60,41*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,81*
€ 130,39*
Frei Haus
ab € 113,38*
€ 140,42*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.