| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-35970001 Herst.-Nr.: 13826010450 EAN/GTIN: 4054631177163 |
| |
|
| | |
| Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC32- 4,5mm FAHRION Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,161 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, 4054631177163;3035970001;35970001;Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC32- 4, 5mm FAHRION;13826010450;FAHRION |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 42,19* | € 54,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 42,29* | € 54,62* | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,64* | € 55,27* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 43,95* | € 58,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,99* | € 59,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|