| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-35970007 Herst.-Nr.: 13826010600 EAN/GTIN: 4054631177194 |
| |
|
| | |
| Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC32- 6mm FAHRION Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,163 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, 4054631177194;3035970007;35970007;Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC32- 6mm FAHRION;13826010600;FAHRION |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,65* | € 56,74* | | | | Lager 4682 | | | | | | € 7,90* | ab € 42,60* | € 56,75* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,20* | € 60,06* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,02* | € 60,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,45* | € 63,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|