Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 36S-5C/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-36S-5C/L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 36S-5C/L
EAN/GTIN:
     7316573323051
Suchbegriffe:
PHC 36S-5C/L;Ketten;36S-5C/L;Ketten...
Ketten PHC 36S-5C/L, 36S-5C/L, ,PHC 36S-5C/L
Weitere Informationen:
Bohrung:
92,63 mm
Außendurchmesser:
330,00 mm
Breite:
54,30 mm
Gewicht:
3,149 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,84*
€ 215,13*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,77*
€ 343,31*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,31*
€ 408,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,55*
€ 401,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,84*
€ 374,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,70*
€ 362,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,77*
€ 340,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.