Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Tapered Roller Bearing Cone 378A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-378A TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     378A
EAN/GTIN:
     0053893018102
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Timken Tapered Roller Bearing Cone 378A
Weitere Informationen:
Bohrung:
49,99 mm
Breite:
22,35 mm
Gewicht:
0,421 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, Timken;Tapered Roller Bearing Cone;378A TIM;378A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,54*
€ 183,23*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,37*
€ 184,14*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,11*
€ 193,71*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.