Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Nageldübel UN 5x 40/15 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel Senkkopf 5 x 40 mm galvanisch verzinkt
Nageldübel Senkkopf 5 x 40 mm galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     4682-4000657017082
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     4000657017082
EAN/GTIN:
     4000657017082
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
UPAT Nageldübel UN 5x 40/15 S
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 5x40, nageldübel, nageldübel n5x50, UPAT Nageldübel UN 5x 40/15 S;4000657017082
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0342*
€ 0,0445*
1
€ 5,90*
ab € 0,041*
€ 0,0753*
Lager 4682
unbekannt
200
€ 7,90*
ab € 0,09*
€ 0,09*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.