Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN766 A4 A 6,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 6,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     4682-4011645033656
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645033656
EAN/GTIN:
     4011645033656
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Edelstahlkette
Schweisskette ähnl.DIN766 A4 A 6,0 Bundw. 30m
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Stahlkette, edelstahlkette, Schweisskette ähnl.DIN766 A4 A 6, 0 Bundw. 30m;4011645033656
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 19,26*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 442,80*
€ 442,80*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 446,70*
€ 446,70*
Lager 4682
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 480,30*
€ 480,30*
13 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 451,20*
€ 492,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 480,30*
€ 571,56
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (€ 16,01* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.