Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledar LED-Wandleuchte 5W, 3000K, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte Ledar, 5 W, chrom
LED-Wandleuchte Ledar, 5 W, chrom
LED-Wandleuchte Ledar, 5 W, chrom
Artikel-Nr.:
     4682-4038104139629
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     50200053003012
EAN/GTIN:
     4038104139629
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Ledar LED-Wandleuchte 5W, 3000K, chrom
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, 4038104139629;50200053003012;Ledar LED-Wandleuchte 5W, 3000K, chrom;Ledino
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 12,46*
€ 18,24*
Lager 4682
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 32,45*
€ 38,64*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 772,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.