Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino LED-Leiste Eckenheim 600, 8W, 584mm, 3000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledino Eckenheim 600 Deckenleistenleuchte LED 584 mm
Ledino Eckenheim 600 Deckenleistenleuchte LED 584 mm
Ledino Eckenheim 600 Deckenleistenleuchte LED 584 mm
Ledino Eckenheim 600 Deckenleistenleuchte LED 584 mm
Ledino Eckenheim 600 Deckenleistenleuchte LED 584 mm
Artikel-Nr.:
     4682-4038104140274
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11300083001020
EAN/GTIN:
     4038104140274
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Ledino LED-Leiste Eckenheim 600, 8W, 584mm, 3000K, weiß
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, Lichtleiste, Linienleuchte, Unterbauleuchte, unterbauleuchte led 3000k, unterbauleuchte led, unterbauleuchte, 4038104140274;11300083001020;Ledino LED-Leiste Eckenheim 600, 8W, 584mm, 3000K, weiß;Ledino
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 17,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 18,02*
Lager 4682
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 36,57*
€ 42,89*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 857,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.