Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino LED-Leiste Eckenheim 900, 11W, 884mm, 3000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledino Eckenheim 900 Deckenleistenleuchte LED 884 mm
Ledino Eckenheim 900 Deckenleistenleuchte LED 884 mm
Ledino Eckenheim 900 Deckenleistenleuchte LED 884 mm
Ledino Eckenheim 900 Deckenleistenleuchte LED 884 mm
Artikel-Nr.:
     4682-4038104140298
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11300113001020
EAN/GTIN:
     4038104140298
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Ledino LED-Leiste Eckenheim 900, 11W, 884mm, 3000K, weiß
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, Lichtleiste, Linienleuchte, Unterbauleuchte, unterbauleuchte led 3000k, unterbauleuchte led, unterbauleuchte, 4038104140298;11300113001020;Ledino LED-Leiste Eckenheim 900, 11W, 884mm, 3000K, weiß;Ledino
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,06*
€ 20,29*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,31*
€ 20,58*
Lager 4682
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 39,43*
€ 46,40*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 928,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.