Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 40B-2O/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-40B-2O/L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 40B-2O/L
EAN/GTIN:
     7316573323365
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
gekröpftes splintverschlussglied
Ketten PHC 40B-2O/L, 40B-2O/L, ,PHC 40B-2O/L
Weitere Informationen:
Bohrung:
101,60 mm
Außendurchmesser:
150,74 mm
Breite:
52,96 mm
Gewicht:
2,308 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: PHC 40B-2O/L;Ketten;40B-2O/L;Ketten PHC 40B-2O/L;Kette;Kette PHC 40B-2O/L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 97,88*
€ 124,50*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,35*
€ 296,86*
Frei Haus
ab € 266,05*
€ 318,60*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,48*
€ 345,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,13*
€ 327,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.