Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 41-2X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-41-2X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 41-2X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572771518
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 41-2X5MTR, 41-2X5MTR, ,PHC 41-2X5MTR
Weitere Informationen:
Bohrung:
5000,00 mm
Außendurchmesser:
27,24 mm
Breite:
9,91 mm
Gewicht:
3,963 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, PHC 41-2X5MTR;Ketten;41-2X5MTR;Ketten PHC 41-2X5MTR;Kette;Kette PHC 41-2X5MTR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,68*
€ 49,23*
Lager 4682
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,90*
€ 106,07*
€ 3,19*
ab € 91,09*
€ 114,04*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.