Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz Stahl Typ 20/ 5,0mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz Stahl Typ 20/ 5,0mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 20/ 5,0mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 20/ 5,0mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 20/ 5,0mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     4682-42360017
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     573/20E
EAN/GTIN:
     4031452620733
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
Messeinsatz Stahl Typ 20/ 5,0mm KÄFER
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz käfer, flachtaster, messeinsatz schneide, 4031452620733;3042360017;42360017;Messeinsatz Stahl Typ 20/ 5, 0mm KÄFER;573/20E;KÄFER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,58*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,50*
Lager 4682
14
1
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 6,59*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,76*
€ 6,69*
3 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 4,79*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.