Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-43220012
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584814
EAN/GTIN:
     4317784584814
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,01mm
messuhr digital
messuhr
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,367 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784584814;3043220012;43220012;Messuhr digital IP65 12, 5/0, 01mm FORMAT;4317784584814;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 63,97*
€ 79,96*
Lager 4682
11
€ 4,95*
ab € 64,30*
€ 79,97*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 61,36*
€ 81,58*
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 65,42*
€ 82,99*
4 Tage
11
€ 8,50*
ab € 72,47*
€ 88,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.