Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 0,5mm Toleranz 2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 0,5mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 0,5mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 0,5mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 0,5mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 0,5mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 0,5mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 0,5mm Toleranz 2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4682-43490001
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784716819
EAN/GTIN:
     4317784716819
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
stahl endmaß klasse 2
Parallel-Endmass 0,5mm Toleranz 2 FORTIS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,010 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: einzelendmaß tol.-kl.2, stahl endmaß, 4317784716819;3043490001;43490001;Parallel-Endmass 0, 5mm Toleranz 2 FORTIS;4317784716819;FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 7,61*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 9,00*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 6,53*
€ 9,28*
Lager 4682
4
1
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 9,37*
3 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 6,53*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.