Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Parallel-Endmass 1,007mm Toleranz 2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 1,007mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 1,007mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 1,007mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 1,007mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 1,007mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 1,007mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 1,007mm Toleranz 2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4682-43490025
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784716734
EAN/GTIN:
     4317784716734
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
stahl endmaß klasse 2
Parallel-Endmass 1,007mm Toleranz 2 FORTIS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,011 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: einzelendmaß tol.-kl.2, stahl endmaß, 4317784716734;3043490025;43490025;Parallel-Endmass 1, 007mm Toleranz 2 FORTIS;4317784716734;FORTIS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,60*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 5,37*
€ 7,66*
Lager 4682
3
1
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 7,99*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 5,55*
€ 8,09*
1
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.