Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M27x1,50 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M27x1,50 FORMAT
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M27x1,50 FORMAT
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M27x1,50 FORMAT
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M27x1,50 FORMAT
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M27x1,50 FORMAT
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M27x1,50 FORMAT
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M27x1,50 FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-43642706
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784590815
EAN/GTIN:
     4317784590815
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring gut 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M27x1,50 FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,380 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784590815;3043642706;43642706;Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M27x1, 50 FORMAT;4317784590815;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 60,01*
€ 75,69*
Lager 4682
2
€ 4,95*
ab € 60,32*
€ 75,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 57,90*
€ 77,42*
3 Tage
2
€ 4,30*
ab € 60,93*
€ 78,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,20*
€ 87,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.