Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M38x1,50 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M38x1,50 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M38x1,50 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M38x1,50 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M38x1,50 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M38x1,50 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M38x1,50 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M38x1,50 FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-43663806
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784591539
EAN/GTIN:
     4317784591539
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m38x1,5
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M38x1,50 FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,204 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784591539;3043663806;43663806;Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M38x1, 50 FORMAT;4317784591539;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 72,27*
€ 89,59*
Lager 4682
2
€ 4,95*
ab € 72,22*
€ 89,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 69,87*
€ 91,43*
3 Tage
2
€ 4,30*
ab € 74,25*
€ 94,11*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,27*
€ 104,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.