Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M45x1,50 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M45x1,50 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M45x1,50 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M45x1,50 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M45x1,50 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M45x1,50 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M45x1,50 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M45x1,50 FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-43664506
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784591607
EAN/GTIN:
     4317784591607
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m45
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M45x1,50 FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,302 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784591607;3043664506;43664506;Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M45x1, 50 FORMAT;4317784591607;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 84,47*
€ 103,29*
Lager 4682
3
€ 4,95*
ab € 84,04*
€ 103,30*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 81,33*
€ 104,23*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 86,93*
€ 107,83*
5 Tage
3
€ 8,50*
ab € 95,42*
€ 115,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.