Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M48x3,0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M48x3,0 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M48x3,0 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M48x3,0 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M48x3,0 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M48x3,0 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M48x3,0 FORMAT
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M48x3,0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-43664809
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784591652
EAN/GTIN:
     4317784591652
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M48x3,0 FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,590 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784591652;3043664809;43664809;Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M48x3, 0 FORMAT;4317784591652;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 119,25*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 98,84*
€ 119,29*
Lager 4682
1
€ 4,95*
ab € 98,15*
€ 119,39*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,42*
€ 119,94*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 102,01*
€ 125,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.