Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenreißer mit Zahnstange digital 600mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenreißer Dig. m. Z. 600mm HP
Höhenreißer Dig. m. Z. 600mm HP
Höhenreißer Dig. m. Z. 600mm HP
Höhenreißer Dig. m. Z. 600mm HP
Höhenreißer Dig. m. Z. 600mm HP
Artikel-Nr.:
     4682-483D0600
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0347730
EAN/GTIN:
     4029713024499
Suchbegriffe:
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
höhenmess- und anreißgerät
Höhenreißer mit Zahnstange digital 600mm HP
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,500 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4029713024499;30483D0600;483D0600;Höhenreißer mit Zahnstange digital 600mm HP;0347730;HP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,69*
€ 884,09*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,97*
€ 884,30*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,30*
€ 1.052,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,80*
€ 1.030,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,20*
€ 996,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,02*
€ 974,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,97*
€ 949,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.