Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-202X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-4933459635
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459635
EAN/GTIN:
     4058546028077
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
akku tacker
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-202X
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Kompakter und leistungsstarker Akku-Tacker für ermüdungsfreies Arbeiten ·Immer einsatzbereit dank der "Ready to Fire" technologie ·Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung ·Bis zu 2.000 Klammern pro 2.0 Ah Akkuladung ·Für Typ 50 6 bis 14 mm Klammern ·Trockenschussverhinderung ·100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm ·
Technische Daten:
Akku Spannung/Kapazität 12 V/2.0 Ah · Klammer-Breite 11,4 mm · Klammer-Länge 6 – 14 mm · Zyklusrate 140 / min · Magazinkapazität 89 · Gewicht mit Akku 1,6 kg
Lieferumfang:
2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Bit, HD-Box
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, M12 BST-202X, Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-202X
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 203,06*
€ 239,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,15*
€ 241,40*
€ 5,95*
ab € 216,86*
€ 251,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,61*
€ 254,70*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,83*
€ 255,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,57*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,54*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,05*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,79*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,90*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,62*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,80*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,93*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,30*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,93*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,48*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,31*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,41*
Zubehör
Milwaukee
4932492572
ab € 9,12*
Zubehör
Milwaukee
4932492573
ab € 8,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.