Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 ONEFHIWF1-802X FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933459733
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459733
EAN/GTIN:
     4058546029050
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Smart Akku-Schrauber
akku-schlagschrauber 18v
Milwaukee M18 ONEFHIWF1-802X FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1"
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Der weltweit erste 1"-18-V-Akku-Schlagschrauber ·Der leistungsstarke M18 FUEL™1"-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2033 Nm Drehmoment bei kompakter Abmessung und benötigt hierfür weder Kabel noch Druckluft ·Der 1˝-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2400 Nm Lösedrehmoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42 ·DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen ·Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung ·ONE-KEY™-Werkzeugkontrolle ermöglicht die exakte Einstellung für erhöhte Produktivität und konstante Resultate bei wiederkehrenden Anwendungsfällen ·ONE-KEY™Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen ·100% systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm
Technische Daten:
Spannung (V)18 · Leerlaufdrehzahl (min)0-1000/0-1100/0-1400/0-1650 · Schlagzahl (min)1330/1620/2100/2450 · Werkzeugaufnahme1˝ vierkant · Max. Drehmoment [Nm]2033 · Max. Lösemoment [Nm]2400 · Geliefert inHD Box
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: smart akku-schrauber, akku-schlagschrauber 2400 nm, M18ONEFHIWF1-802X;Milwaukee;FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1"
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 672,61*
€ 717,68*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 676,23*
€ 722,80*
Lager 4682
29
Frei Haus
ab € 716,87*
€ 761,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,96*
€ 762,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,73*
€ 786,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,10*
€ 905,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,03*
€ 898,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,38*
€ 873,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,06*
€ 861,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,87*
€ 853,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479975
ab € 34,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.