Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 FIW2F12-502X FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933478444
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478444
EAN/GTIN:
     4058546346355
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
schnellladegerät
Milwaukee M18 FIW2F12-502X FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Leistungsstark - Befestigungsdrehmoment von 339 Nm ·Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von 124 mm ·DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen ·Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist ·Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um nicht zu stark Anzuziehen ·Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs ·1/2˝ vierkant-Sprengring ·Metall-Gürtelclip ·Die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, der REDLINK Plus™-Elektronik sowie REDLITHIUM™-Akkus bieten eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen ·100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200 · Schlagzahl (min⁻¹) 0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500 · Werkzeugaufnahme ½˝ vierkant · Max. Drehmoment (Nm) 102 / 203 / 339 / 34 · Gewicht mit Akku (kg) 1,8
Lieferumfang:
2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee;Milwaukee M18 FIW2F12-502X FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring;4933478444
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
22
Frei Haus
ab € 425,41*
€ 457,12*
€ 4,90*
ab € 426,19*
€ 458,20*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 423,83*
€ 458,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,89*
€ 462,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,24*
€ 483,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,12*
€ 543,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,36*
€ 543,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,64*
€ 537,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,45*
€ 527,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,41*
€ 506,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,87*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,12*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,50*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,27*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,82*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.