Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M12 BLP-0X Akku-Hobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933492850
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492850
EAN/GTIN:
     4058546477219
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Milwaukee M12 BLP-0X Akku-Hobel

Der bürstenlose M12™-Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 51 mm eignet sich für die gängigsten Anwendungsbereiche Kompakt und leicht, bequem in verschiedenen Ausrichtungen zu verwenden und mit einer Hand zu bedienen Beidseitige Öffnung für verbesserten Spanauswurf nach links oder rechts Die Trommel nimmt zwei TCT-Wendemesser auf und läuft mit 14.000 U/min, um ein glattes und gleichmäßiges Schnittbild zu erzielen 60 Meter fortlaufende Arbeit bei 2 mm Eichenholz, mit 1 x 4,0 Ah Akku Bis zu 17,5 mm Falztiefe Ein Trittständer auf dem Sockel, der das Werkstück vor versehentlicher Beschädigung schützt Blattlager für zwei zusätzliche TCT-Blätter Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit Kompatibel mit allen Milwaukee® M12™-Akkus
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Der bürstenlose M12™-Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 51 mm eignet sich für die gängigsten Anwendungsbereiche Kompakt und leicht, bequem in verschiedenen Ausrichtungen zu verwenden und mit einer Hand zu bedienen Beidseitige Öffnung für verbesserten Spanauswurf nach links oder rechts Die Trommel nimmt zwei TCT-Wendemesser auf und läuft mit 14.000 U/min, um ein glattes und gleichmäßiges Schnittbild zu erzielen 60 Meter fortlaufende Arbeit bei 2 mm Eichenholz, mit 1 x 4,0 Ah Akku Bis zu 17,5 mm Falztiefe Ein Trittständer auf dem Sockel, der das Werkstück vor versehentlicher Beschädigung schützt Blattlager für zwei zusätzliche TCT-Blätter Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit Kompatibel mit allen Milwaukee® M12™-Akkus
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)14,5 Hobeltiefe (mm)2.0 Hobelbreite (mm)51 Falztiefe (mm)45063 Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)26299
Lieferumfang:
keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, breithobel, 4933492850;4058546477219;Milwaukee M12 BLP-0X Akku-Hobel;Milwaukee
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,13*
€ 193,02*
€ 5,95*
ab € 160,50*
€ 193,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,74*
€ 197,65*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,21*
€ 197,65*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 159,64*
€ 205,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,62*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,97*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 33,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,20*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 70,10*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,66*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,86*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 134,95*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,77*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,60*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,86*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,75*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,45*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,08*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.