Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee MXF CVHF-0 MX FUEL™ Akku-Hochfrequenzbetonverdichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee MXF CVHF-0 MX FUEL™ Akku-Hochfrequenzbetonverdichter
Artikel-Nr.:
     4682-4933498132
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933498132
EAN/GTIN:
     4058546512927
Suchbegriffe:
4933498132;4058546512927;Milwaukee ...
Milwaukee MXF CVHF-0 MX FUEL™ Akku-Hochfrequenzbetonverdichter

Der MX FUEL™ Hochfrequenzbetonverdichter ist die ideale Lösung für die Arbeit auf größeren Flächen. Er liefert eine Leistung wie bei einem Wechselstromgerät, ohne dass Kabel verlegt werden müssen oder auf der Baustelle eine Steckdose benötigt wird Verdichtet bis zu 55 m³ Beton mit 1x MXF XC608 Akku Der Start per Knopfdruck liefert sofortigen Strom, wodurch die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts entfallen und die Ausfallzeiten reduziert werden, so dass Sie Ihre Arbeit schneller erledigen können, ohne auf die erwartete Leistung und Laufzeit verzichten zu müssen Das modulare Design macht es einfach, den Rucksackgurt für Wände und Säulen zu entfernen Modulares Design - mit nur einem Klick vom Rucksack zum Handwerkzeug Wellen von 1,5 m bis zu 10 m Länge ohne Leistungseinbußen Mit der kabellosen Fernbedienung können Sie die Maschine aus einer Entfernung von bis zu 9 m einschalten und haben so mehr Freiheit bei der Verwendung langer Wellen Systemzubehör, Köpfe und Wellen sind separat erhältlich Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Der MX FUEL™ Hochfrequenzbetonverdichter ist die ideale Lösung für die Arbeit auf größeren Flächen. Er liefert eine Leistung wie bei einem Wechselstromgerät, ohne dass Kabel verlegt werden müssen oder auf der Baustelle eine Steckdose benötigt wird Verdichtet bis zu 55 m³ Beton mit 1x MXF XC608 Akku Der Start per Knopfdruck liefert sofortigen Strom, wodurch die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts entfallen und die Ausfallzeiten reduziert werden, so dass Sie Ihre Arbeit schneller erledigen können, ohne auf die erwartete Leistung und Laufzeit verzichten zu müssen Das modulare Design macht es einfach, den Rucksackgurt für Wände und Säulen zu entfernen Modulares Design - mit nur einem Klick vom Rucksack zum Handwerkzeug Wellen von 1,5 m bis zu 10 m Länge ohne Leistungseinbußen Mit der kabellosen Fernbedienung können Sie die Maschine aus einer Entfernung von bis zu 9 m einschalten und haben so mehr Freiheit bei der Verwendung langer Wellen Systemzubehör, Köpfe und Wellen sind separat erhältlich Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Gewicht:
8,10 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.574,59*
€ 1.721,20*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.628,72*
€ 1.772,35*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.772,35*
€ 2.109,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,97*
€ 2.087,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.690,79*
€ 2.012,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.653,67*
€ 1.967,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,72*
€ 1.938,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.