Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 50-1C/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-50-1C/L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 50-1C/L
EAN/GTIN:
     7316573323822
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
verschlussglied mit splint
Ketten PHC 50-1C/L, 50-1C/L, ,PHC 50-1C/L
Weitere Informationen:
Bohrung:
25,28 mm
Außendurchmesser:
20,31 mm
Breite:
15,09 mm
Gewicht:
0,0164 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: PHC 50-1C/L;Ketten;50-1C/L;Ketten PHC 50-1C/L;Kette;Kette PHC 50-1C/L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,91*
€ 8,95*
ab € 0,93*
€ 1,55*
Lager 4682
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 2,08*
€ 3,19*
ab € 1,42*
€ 2,24*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.