Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 50-1X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-50-1X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 50-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572619643
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 50-1X10FT, 50-1X10FT, ,PHC 50-1X10FT
Weitere Informationen:
Bohrung:
3026,00 mm
Außendurchmesser:
20,31 mm
Breite:
15,09 mm
Gewicht:
2,989 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 10b 1, din 8187, din 8187 05b 1, PHC 50-1X10FT;Ketten;50-1X10FT;Ketten PHC 50-1X10FT;Kette;Kette PHC 50-1X10FT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 24,52*
€ 33,73*
€ 8,95*
ab € 42,50*
€ 57,91*
Lager 4682
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,39*
€ 78,97*
€ 3,19*
ab € 66,72*
€ 84,93*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.